スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの 収納ボックス/ケース
スマートバリューの 文書保存箱
ワンタッチ式ダンボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
77617935
品番
B464J-L
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
広げるだけで底組み可能!
組立てが簡単なワンタッチダンボール。
サイズ
A3
規格
A3底面
厚さ(mm)
5
耐荷重(kg)
10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
439×311×250
紙質
Aフルート
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
429×301×232
3辺合計(cm)
100