強粘着ふせん<ビビッド混色>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10パッド) 注文コード 77618023 品番 P613J-V-10
参考基準価格(税別)¥555 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

しっかり貼れて、きれいにはがせるスマートバリューの強粘着ふせん。

寸法(縦×横)(mm)50×15 形状短冊形 イエロー×2、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2、オレンジ×2 商品構成アソート 枚数【1パッド】100枚 仕様強粘着 種別【粘着側】短辺側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする