REGULAR COFFEE 有馬太閤ブレンド

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200g) 注文コード77618809 品番
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,294
販売価格(税別)
1,198

日本書紀などにも記される三古湯のひとつ有馬温泉。
太閤秀吉が湯治に度々訪れていた場所としても有名。
自然の恵みをたっぷり受けた珈琲豆は、まろやかなコクと深みのある豊かな香り。
大地の恵みを蓄え湧き出る名湯、歴史の重み、風情ある温泉街のそぞろ歩き・・・ 其々の思いを。

保存方法高温多湿を避けて保存してください 仕様苦味(最高値5):3.5、酸味(最高値5):2.5、甘味(最高値5):4 種類有馬太閤ブレンド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-06
用途:
仕事中の休憩・来客

日米珈琲の有馬太閤は初めて買ってみました。甘さもほどよく香りも良いです。ブルーの「みなと神戸ブレンド」も好きで飲んでいます。神戸よりコクは多少薄めですが、甘めでホッとしたいときには有馬のほうを飲みます。ミルクも一緒におだしすると女性のお客様は喜んでいただけました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする