9239310 高反発ロングTVまくら ファミリー・ライフ 77618976 9239310 高反発ロングTVまくら ファミリー・ライフ 77618976 9239310 高反発ロングTVまくら ファミリー・ライフ 77618976 9239310 高反発ロングTVまくら ファミリー・ライフ 77618976

高反発ロングTVまくら

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77618976 品番9239310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

くつろぎにピッタリなTVまくら。
TVまくらとしてだけでなく、座椅子にしてみてもオススメ。
3WAYなので好きな形で、テレビ観賞に読書、お昼寝と様々な使い方ができます。
座面を広げてゆったり足がのばせるロングタイプ。
軽くて、持ち運び楽々。
高反発28Dウレタンは体圧を分散して体を押し上げながらささえます。

アイボリー 質量(kg)約2 高さ(cm)4〜37 反発度高反発 材質(中材)ウレタンフォーム 寸法(縦×横)(cm)約70〜143×47 材質(側地)ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする