ダイヤフェザーウーリーナイロン 200g

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77619825 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンの弾力性を生かして、ウールの風合いをかもし出した、強くて伸縮性に富んだミシン糸です。
ニット製品など伸縮性素材にはもちろん、ロック縫製など用途は多様です。
レインボーカラーです。工業用200g巻(約7500m)

番手110D/2 長さ(m)約7500相当 レインボー 質量(g)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77619798
2025-05-31
用途:
ハンカチ、スカーフなどの縁取り
お直し&リメイクのお店 チャマ 様 (サービス業)

巻いてある状態での色がよくわからなかったが、使用してみて、色が綺麗にでる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする