※色見本

- リペットスパン #50/3000m フジックス[縫製用品] 77620053 - リペットスパン #50/3000m フジックス[縫製用品] 77620053

リペットスパン #50/3000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77620053 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ペットボトルリサイクル糸
環境問題に対して少しでも世界に貢献できるようにと考え、ペットボトルをリサイクルして作った地球に優しいポリエステルミシン糸です。
リサイクル糸としては強い強力を持ち、安定した品質を保持しています。
50/3000m

番手#50(本縫い用) 色番403 長さ(m)3000 効果除電、静電気防止 伸度(%)21 使用針11〜14号 用途環境対策、各種衣料品 仕様Tex:24、構成:256dtex、繊度:285dtex、強力:13.5(1380)N(gf)、常備色数:30 生成

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする