ハクゾウあわ物語iromiru

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード77620358 品番3002004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

色が変わる500mLの泡ハンドソープです。手洗いすると約30秒で白く変化します。
(※色が変化する時間は個人差があります)
皮膚に同化しにくい、むらさき色の泡です。
約30秒でハンドソープが、むらさき色⇒白色に変化します。
手荒れに配慮した処方にしております。
減容ボトルを採用。
使用後は容器をつぶして廃棄できます。
ワンプッシュあたり約1mLです。

タイプ液体 商品タイプ本体 成分水、グリセリン、カリ石ケン素地、DPG、o-シメン-5-オール、クエン酸、PPG‐6デシルテトラデセス-30、ポリクオタニウム-51、BG、緑201、赤106、香料 容量(mL)500 アズワン品番65-1842-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする