ヒートジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77620577 品番 06188000F7
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥36,190
販売価格(税別)
32,900

寒い季節の必需品、アウターでもインナーとしても現場作業に最適。
右・左胸、腰 の3つの箇所を電熱で素早く暖めます。
温度設定は3段階。
付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能です。
別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。

種別ジャケット 機能防寒 混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5 サイズL(USサイズ) タイプヒートベスト バッテリー電圧(V)10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 温度設定3段階 保温時間(h)約3.5(1Ahあたり/最大連続) 着丈(cm)73 身幅(cm)61 袖幅(cm)45 質量(g)740 付属品ヒートベスト、USBアダプターGAA10.8V-21 用途防寒着 アズワン品番64-9538-14
注意
※10.8Vバッテリーと充電器は別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする