種別ジャケット
機能防寒
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
サイズM(USサイズ)
タイプヒートパーカー
バッテリー電圧(V)10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
温度設定3段階
保温時間(h)約3.5(1Ahあたり/最大連続)
着丈(cm)72
身幅(cm)58
袖幅(cm)80
質量(g)980
付属品ヒートパーカー、USBアダプターGAA10.8V-21
用途防寒着
アズワン品番64-9538-16