ストッパー付きスケール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77620674 品番1298334-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使用する寸法を一度決めてストッパー固定すれば、同一寸法で何度でもマーキングが可能。同一寸法で数の多い取付やけがき作業に大変便利です。
ストッパー付きだからRや面取り付きの箇所も正確に測定できます。
ストッパーはバーニアメモリ付き(0.05mm単位)。
ストッパー部分を利用して直角(90°)の測定・印付けも可能です。

寸法(mm)320×58 質量(g)170 厚さ(mm)3(20(ストッパー部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする