217 HOLIDAY Bench Front Vise 作業台 バイスクランプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77620717 品番370-895
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

作業台に取り付ける自作キットです。
大型ですのでパワフルなバイスです。

質量(kg)10 穴径(Φmm)26(バー) 最大幅(mm)270 長さ(mm)最大560 最大挟み幅(mm)約300(加工材にもよります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする