Milescraft
Milescraftの 内装工事関連
Milescraftの ハンドサンダー
Milescraftの ハンドサンダー本体
1620 SandPlaneサンドプレーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77620848
品番
1939863
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
125mmのサンドペーパーを本体に取り付けて使用します。
4種類のアタッチメントが、平面だけでなくRやV溝などの研磨を可能にしました。
両サイドのマジックテープでサンドペーパーのズレや滑りを防ぎます。
質量(g)
190
アタッチメント
凹面用、凸面用、V溝用、平面用
寸法(mm)
125
材質
TPE
付属品
サンドプレーン本体、アタッチメント×4、サンディングディスク(125mm)×1