家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77620857 品番 1928222-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

家具などに埋め込むコンセントです。
2つ口+USBの組み合わせ。
左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。
使用していない間のホコリを防ぎます。
トラッキング防止スリーブ付き

定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応) 出力電流(A)2.1 寸法(mm)163×23×37 質量(g)190 コード長さ(m)約1.7 USBポートUSB-A メス コネクター1個 種類埋込コンセント コンセント個数2個口

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77620875
2023-02-03
用途:
木工作業場のデスク天板に埋め込み

木工作業場と言っても、時には電子回路の製作にも使う部屋なので、半田こてやタブレットなどの電源を取るために自作のデスクに埋め込みました。粉塵が舞うため、差し込んでいないときはふたで覆われるのがとても便利です。寝室のベッドサイドテーブルにも、埃が多いところなので重宝します。

対象商品:
77620875
2023-04-08
用途:
ベッドサイドテーブルに取り付け

埃が多い寝室ベッド周りでテーブル上にコンセントを埋め込みました。なので、埃カバーとUSB端子があるのはとても便利。意匠もそこそこで品位が下がりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする