20226、OK0900 冷感保冷剤付 空調付きベスト+バッテリーセット2022-ICE (日本製生地) STATUSUNI(ステータスユニ) 77621803

20226、OK0900 冷感保冷剤付 空調付きベスト+バッテリーセット2022-ICE (日本製生地) STATUSUNI(ステータスユニ) 77621803
20226、OK0900 冷感保冷剤付 空調付きベスト+バッテリーセット2022-ICE (日本製生地) STATUSUNI(ステータスユニ) 77621803
20226、OK0900 冷感保冷剤付 空調付きベスト+バッテリーセット2022-ICE (日本製生地) STATUSUNI(ステータスユニ) 77621803
20226、OK0900 冷感保冷剤付 空調付きベスト+バッテリーセット2022-ICE (日本製生地) STATUSUNI(ステータスユニ) 77621803
20226、OK0900 冷感保冷剤付 空調付きベスト+バッテリーセット2022-ICE (日本製生地) STATUSUNI(ステータスユニ) 77621803
20226、OK0900 冷感保冷剤付 空調付きベスト+バッテリーセット2022-ICE (日本製生地) STATUSUNI(ステータスユニ) 77621803
20226、OK0900 冷感保冷剤付 空調付きベスト+バッテリーセット2022-ICE (日本製生地) STATUSUNI(ステータスユニ) 77621803
20226、OK0900 冷感保冷剤付 空調付きベスト+バッテリーセット2022-ICE (日本製生地) STATUSUNI(ステータスユニ) 77621803

冷感保冷剤付 空調付きベスト+バッテリーセット2022-ICE (日本製生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード77621803品番20226、OK0900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着し、冷感効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。
素材にきめ細かな高密度コットン100%の日本製の生地を採用し、高品位な発色とともに軽量かつ丈夫な袖なし空調付きベスト(ユニセックス仕様)に、日本製の冷感保冷剤を2個セットした新ウェアSTATUSシリーズです。
保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従する第2世代ウェアです。バッテリーは安心安全のPSEマーク認証、もちろんPanasonic製18650セルを採用しております。
空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。
何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。
充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。
(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)

用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)グリーンセット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個混率(%)綿100サイズ4L商品タイプセット品材質綿100%着丈(cm)69胸囲(cm)139肩幅(cm)51機能ハーネス対応(二重生地)
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする