セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 使いきり手袋
セーフラン安全用品の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル使い捨て手袋粉無し 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
77622327
品番
J2450-M
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)。
指先部エンボス加工で滑りにくく、伸縮性に優れたグローブです。
つけたままスマートフォンの操作が可能です。
万が一の混入時にも発見しやすいブルーカラー。
機能
伸縮性・柔軟性
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
100
エンボス加工
指先エンボス
材質
ニトリル100%
厚さ(mm)
約0.10(指先部)/約0.06(手の平部)/約0.05(手首部)
手の平幅(cm)
約9.3〜10.2
用途
食品加工など衛生を必要とされる作業に
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
約24.0
粉有無
粉無
注意
※使い捨て商品です、繰り返しの使用はできません。
※医療用手袋ではございません。
※素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。