NC-1122Nクールウェアベスト 上部ファン・チタン・タチエリ(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L 注文コード77622476 品番8213390
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど31種類から選べます 他の種類を見る

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ。
首筋や脇下にダイレクト送風で、リフト・重機等の作業中に背もたれにファンが当たりにくいなど様々なシーンで活躍!
業界最強クラスの遮熱性能約23℃の遮熱を実現したスーパーチタン加工。
紫外線99%カット・赤外線98%カット
洗濯してもコーティングが落ちにくい(50回洗濯後:赤外線96%カット)

シルバー セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 サイズ5L 耐水圧(mm)約26000
注意
※脱着フードは別売りです
※ジェットスペーサー:背中×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする