※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 切断
DREMEL(ドレメル)の ダイヤモンドカッター
メタルカッティングホイールMAX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77624104
品番
EZ506MAX
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ホイールの超硬コーティングにより、長くシャープな切れ味を持続します。
金属やプラスチックの切断や切削やボルトやねじなどの切れ込みに最適です。
適合材
金属、プラスチック
軸径(Φmm)
38
厚さ(mm)
1.1
切込深さ(mm)
14
質量(g)
3.2
用途
金属、プラスチック、ボルトやねじなどの切れ込みに