※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 切断
DREMEL(ドレメル)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドホイールMAX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77624113
品番
EZ545MAX
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ホイールのダイヤモンドコーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します。
硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します。
適合材
床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシ
軸径(Φmm)
38
厚さ(mm)
0.58
切込深さ(mm)
11
質量(g)
6.6
用途
床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシなどの硬質材料