色ベージュ
塗布面積(m2)約18/5ガロン
適合材炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、プラスチック、グラスファイバー等
粘度(mPa・s)400±100
比重1.35
密度約0.95kg/m2(乾燥/t:0.5mm)
固形分約73%
温度(℃)15〜43(乾燥)
乾燥時間(時間)0.5〜1間(t:0.3mm,気温:24℃, 湿度: 60%、屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります
保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)
主な用途船舶
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
特性騒音軽減