TEMP-COAT Brand Products
TEMP-COAT Brand Productsの 錆止め/錆転換剤
TEMP-COAT Brand Productsの 錆転換剤
Q2(R) Rust Converter
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1.8L)
注文コード
77624244
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
黒錆(タンニン酸第二鉄)とアクリル樹脂からなるバリア層が酸素や水分を遮断し、錆の進行を抑制
10〜15分で転化反応が完了
Q2塗布後のバリア層は下塗りの役割を果たし、ほとんどの塗料での上塗り可能
色
透明の薄茶色
適合材
鋼材の錆
密度
1.2
塗布面積(m
2
)
約81(重ね塗り2回)
pH
約3
固形分
0.37
外観
透明の薄茶色
希釈
希釈しないで使用
保管温度(℃)
0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)
使用場所
屋内外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
特性
錆の進行を抑制
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません