高島産業
研削丸 内径7~7.5用
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
粒度
#60
#60
#120
#180
#240
#320
#600
#1000
砥粒種類
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
アルミオキサイド(酸化アルミナ)
材質
SC (炭化ケイ素)
SC (炭化ケイ素)
AO (酸化アルミナ)
対応材質
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77624865
品番
KSM-7SC60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。
砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途
各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮
粒度
#60
推奨内径(Φmm)
7~7.5
外径(Φmm)
7
砥粒幅(mm)
40
軸径(Φmm)
2.2
全長(mm)
200
砥粒種類
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
材質
SC (炭化ケイ素)
対応材質
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
関連資料:
(0.21MB)
注意
※湿式での使用を推奨いたします。
※ドリルチャック、コレットチャック、マシニングやロオットに取付けご使用下さい。
※ワーク内径穴に入れてから回転させご使用下さい。個体差により入りにくい場合がありますが、その際は低回転で回転させると入りやすくなります。
※材料保持用の芯線が捻じり構造の為、正回転にてご使用下さい。
※回転させる際は、上下オレーションを加えるときれいに仕上がります。
※回転数は300~1000rpmの範囲内でご使用ください。低回転からのお試しをお奨めいたします。
※保護眼鏡・顔全体を保護する防具・ヘルメット・マスク等の保護具を必ず着用しご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません