KSM-11AO180 研削丸 内径10~11用 高島産業 77625513

KSM-11AO180 研削丸 内径10~11用 高島産業 77625513
KSM-11AO180 研削丸 内径10~11用 高島産業 77625513

研削丸 内径10~11用

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送46日以内出荷とは
粒度#180
砥粒種類アルミオキサイド(酸化アルミナ)
材質AO (酸化アルミナ)
対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
内容量1本注文コード77625513品番KSM-11AO180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。
砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。

用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮粒度#180推奨内径(Φmm)10~11外径(Φmm)11砥粒幅(mm)50軸径(Φmm)3.4全長(mm)200砥粒種類アルミオキサイド(酸化アルミナ)材質AO (酸化アルミナ)対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
関連資料:(0.21MB)
注意
※湿式での使用を推奨いたします。
※ドリルチャック、コレットチャック、マシニングやロオットに取付けご使用下さい。
※ワーク内径穴に入れてから回転させご使用下さい。個体差により入りにくい場合がありますが、その際は低回転で回転させると入りやすくなります。
※材料保持用の芯線が捻じり構造の為、正回転にてご使用下さい。
※回転させる際は、上下オレーションを加えるときれいに仕上がります。
※回転数は300~1000rpmの範囲内でご使用ください。低回転からのお試しをお奨めいたします。
※保護眼鏡・顔全体を保護する防具・ヘルメット・マスク等の保護具を必ず着用しご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする