L ダモ改修ストレーナ タテ型 山装 77630499 L ダモ改修ストレーナ タテ型 山装 77630499

ダモ改修ストレーナ タテ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 77630499 品番 L
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。
ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。
塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。
<S>
最小限なサイズでありながら必要な開口面積を確保したバランスにより、小さいサイズのドレンにジャストフィットします。
<M>
凸型形状により上部にゴミが留まりにくい形状にしました。
スッキリとして目立ちにくいデザインでありながら余裕ある開口面積を実現させました。
<L>
タテ型Mに専用パーツを取付けてあり、タテ型Mの特徴そのままにより大きなサイズへ対応しました。
大サイズに必要な開口面積を確保し、さらに多方向に開口部がある為、大きなゴミが詰まりにくくなっています。

形状タテ型 ライトグレー 材質アルミダイカスト 寸法(Φ×高さH)(mm)190×133 適合タテ型60用〜140用 用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする