140用 ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-200用 山装 77630553 140用 ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-200用 山装 77630553 140用 ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-200用 山装 77630553

ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-200用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 77630553 品番 140用
参考基準価格(税別)¥16,620 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。

形状タテ型 加工砂付加工:あり 材質 ツバ厚(mm)1.5 寸法A(mm)300角(ツバ部) 寸法B(mm)129 寸法C(mm)135 寸法D(mm)180 開口面積(mm2)13063 用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする