山装
山装の グレーチング・排水設備商品
山装の ドレン養生
ダモFRPドレン タテ型 No.1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
77630903
品番
No.1-75
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。
ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
形状
タテ型
材質
FRP
寸法(mm)
約100-120(設置穴)
適合管
硬化塩化ビニール管VU75
適合
【ストレーナ】ダモ山型ストレーナ、ダモ台型ストレーナ、ダモ目皿型75ストレーナ、ダモドーム型ストレーナ
用途
新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水