No.3-75 ダモFRPドレン ヨコ型 No.3 山装 77630946 No.3-75 ダモFRPドレン ヨコ型 No.3 山装 77630946

ダモFRPドレン ヨコ型 No.3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 77630946 品番 No.3-75
参考基準価格(税別)¥53,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。
ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。

形状ヨコ型 材質FRP 寸法(mm)約110(設置穴) 適合管硬化塩化ビニール管VU75 適合【ストレーナ】ダモ目皿型75ストレーナ、ダモL型ストレーナ 用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
注意
※No.3-角丸50は、穴をあけた後、穴をサンダーで掘り下げるなどの加工が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする