No.7-50 ダモFRPドレン ヨコ型 No.7 山装 77630955 No.7-50 ダモFRPドレン ヨコ型 No.7 山装 77630955

ダモFRPドレン ヨコ型 No.7

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 注文コード77630955 品番No.7-50
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。
塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。
また、塩ビ管が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。
耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。
筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。
ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。
ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。

形状ヨコ型 材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール 寸法(mm)約80-90(設置穴) 適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事 適合【ストレーナ】ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ花柄ストレーナ、ダモL型ストレーナ、侍ストレーナPCY-50 用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
注意
※硬化塩化ビニール管VU50に接続する際はソケットを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする