目皿型50 ダモストレーナ 山装 77630964 目皿型50 ダモストレーナ 山装 77630964

ダモストレーナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 材質ステンレスSUS304 形状タテ型ヨコ型兼用 注文コード77630964 品番目皿型50
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は材質・形状・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ダモストレーナはステンレス製とアルミダイカスト製の2種類。
メーカーのFRPドレンの規格に合い、意匠性にも優れていますので好みに合わせて使用頂けます。

形状タテ型ヨコ型兼用 材質ステンレスSUS304 適合サイズ(mm)直径50 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)70×1 用途ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口のカバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする