山装
山装の グレーチング・排水設備商品
山装の ストレーナーキャップ
ダモストレーナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
材質
ステンレスSUS304
形状
タテ型
注文コード
77630989
品番
台型
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ダモストレーナはステンレス製とアルミダイカスト製の2種類。
メーカーのFRPドレンの規格に合い、意匠性にも優れていますので好みに合わせて使用頂けます。
形状
タテ型
材質
ステンレスSUS304
適合サイズ(mm)
直径50、直径75
上部径×底径×高さ(mm)
58×110×15
用途
ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口のカバー