角型 コア付き ダモ脱気筒一般用 角型 山装 77631095 角型 コア付き ダモ脱気筒一般用 角型 山装 77631095 角型 コア付き ダモ脱気筒一般用 角型 山装 77631095

ダモ脱気筒一般用 角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(2組) 注文コード77631095 品番角型 コア付き
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,120
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。
本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。
ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。
また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。
コア付き、コア無しからお選びいただけます。
【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】
断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。
横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。

材質ステンレスSUS304 付属品本体1組につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)8本、角型補強クロス1枚、取扱説明書1枚 適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:× 用途脱気装置
注意
※この製品は専門業者様専用です。専門業者様以外の使用はお控え下さい。
※1アスファルト防水工法にフラットを使用する際は突き付けの納まりであれば使用できますが、防水層を立ち上げたい場合には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする