身動きが自由 ストラップやベルトクリップで体に装着できるため、ハンズフリーで使用できます。 IPX4相当防水 本体は日常防水対応、屋外でも安心して使用できます。 MP3再生機能 MicroSDまたはUSBメモリに保存されたMP3音楽ファイル等を再生できます。 外部入力対応 スマホなど、外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。 同時使用可能 USBメモリやSDカード等から再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。 録音も可能 オプションの有線マイクで、拡声している音声を録音することができます。
音量を最小にしてもホワイトノイズが残り、とても耳障りです。本体のこの小ささや軽さでは、20Wの出力とはいえ、どうしても低音部は弱い。特に、音楽を流すと、低音部が不足し、薄っぺらな音楽に聞こえてしまう。この値段ならば、Bluetoothの機能を付けてほしい。
小型ですが、十分な拡声器としての能力があり満足しています。
扱いやすかったです。もう少し丸みのあるデザインだと展示会でおいても違和感なく見えるかと思います。
性能は非常に良いです、使用方法も慣れれば問題は有りません只、ヘッドマイクの支えが何とも貧弱、直ぐズレて落ちてくる、ただのワイヤーだけなのでこれでは頭に固定できません、バッドとかを付けて動かないように改良して欲しいです。