※着用例

マイクロファイバー手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 77631375 品番 8051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

掌側に薄手のマクロファイバー生地を使用し、甲側には薄手の導電糸入りニット生地を使用していますので指先での細かな作業が可能な上、優れた制電特性によりクリーンな作業に最適です。

機能制電、タッチパネル対応 ホワイト サイズM 入数(双)10 材質掌:マイクロファイバー、甲:ナイロン(導電糸入り) 色(手首部) スタイル左右有り、オメガカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする