防水エプロン 1921

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77631409 品番 1921
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水や汚れをしっかりガード、従来品よりさらに軽くソフトな着心地の防水エプロンです。
小物の収納に便利なポケット付きです。
ロープ掛けタイプです。

レッド サイズフリー 材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ナイロン100% 付属品T/C丸ひも(直径8cm) 着丈(cm)80 身幅(cm)63

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77631418
2023-02-15
用途:
工場作業選別にて
サービス業

濡れている裳のを選別する際、普通のエプロンだと濡れてしまい困っていました。
防水の物は比較的重いものが多く、丈が短くても構わないので軽い物を探していました。
大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする