曜日別特売
6807 TCサロペット 6807 カジメイク 77631479

TCサロペット 6807

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1着注文コード77631479品番6807
参考基準価格(税別)¥4,690販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

作業に最適な機能とベーシックなデザインで幅広いシーンに使用できる定番サロペットです。
小物の収納に便利な二分割された胸ポケットです。
脱ぎ履きが容易なサイドスリット、工具をつるすことが可能なハンマーループが付いています。

ブラック混率(%)ポリエステル65、綿35サイズ3L適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)94~104股下(cm)78種別サロペット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77631445
2023-12-18
用途: 作業服として。
自動車・二輪車・自転車関連業

一度椅子に座ってしばらくして立ち上がったら肩のベルトのズレが気になりました。これを着て立ちしゃがみの作業をしたらもっとずれます。その度肩のベルトを引っ張らないと足さばきが不自由、ペンギンになったきぶんです。作業服には不向きです。

1が参考にしています
対象商品 : 77631506
2023-09-09
用途: 作業時
CLOVER・AUTO・JAPAN自動車・二輪車・自転車関連業

何度もリピートしています。お品は良い物だと思います。

対象商品 : 77631463
2022-11-07
用途: 車両整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

縫製の上手/下手は値段なりですが、誠実にちゃんと縫製してありました。 縫製工場に勤務していた家内も、まぁ納得との事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする