AU+SL P4 M16×2 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77632206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AU+SL P4 M16×2 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77632206
AU+SL P4 M16×2 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77632206

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M16×2全長(mm)95注文コード77632206品番AU+SL P4 M16×2
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法M16×2食付5Pねじ長さ(mm)26シャンク径(mm)12.5溝数3材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:88形状下穴:通り全長(mm)95ピッチ(mm)2規格JIS等級P4下穴径(Φmm)14.1山数2呼び16全長L(mm)95ねじの種類Mタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12.5シャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21寸法lk(mm)四角部:13メーカー商品コードVSAPS016QLシャンク四角部幅(mm)10突き出しセンタ有無
関連資料:(0.85MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする