※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77632416 品番CE-S-V 1.2×60°
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は刃径d・RoHS指令など31種類から選べます 他の種類を見る

溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04477627
2018-01-19
用途:
センター開け
製造業

他のものだとよく欠けたり折れたりするが、この商品は丈夫で折れにくい。

対象商品:
02147495
2017-03-06
用途:
多軸ボール盤の下穴

シャンク径6mmとありますが、0.002ミリ位太めで、コレットチャックに取り付けるのに、苦労します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする