曜日別特売
F-SL P4 M22×2.5 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77641963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-SL P4 M22×2.5 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77641963
F-SL P4 M22×2.5 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77641963

高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M22×2.5注文コード77641963品番F-SL P4 M22×2.5
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M22×2.5食付5.5Pねじ長さ(mm)33溝数4材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:89形状下穴:通り規格JIS等級P4下穴径(Φmm)19.6山数2.5呼び22全長L(mm)115ねじの種類Mタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)17シャンク長ls(mm)55内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;19.294、MAX:19.744寸法lk(mm)四角部:16メーカー商品コードVFSHMS022RLシャンク四角部幅(mm)13
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする