曜日別特売
HVSP P4 M12×1.25 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77645795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVSP P4 M12×1.25 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77645795
HVSP P4 M12×1.25 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77645795

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M12×1.25呼び12材質HSS注文コード77645795品番HVSP P4 M12×1.25
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工呼び寸法M12×1.25ねじ長さ(mm)26溝数3材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:85形状下穴:止り規格JIS等級P4下穴径(Φmm)10.85山数1.25呼び12全長L(mm)110ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)56内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912寸法lk(mm)四角部:9メーカー商品コードSY012NSEEXJシャンク四角部幅(mm)6.5
関連資料:(3.11MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする