※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M1.4×0.3
食付
5P
注文コード
77645899
品番
LA-HT P2 M1.4X0.3 5P
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝数
3
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
3
メーカー商品コード
TY1.4CQLEN5
仕様
●ひっかかり率:83
材質
HSS
規格
JIS
呼び寸法
M1.4×0.3
等級
P2
下穴径(Φmm)
1.13
山数
0.3
ねじ長さ(mm)
5.4
呼び
1.4
全長L(mm)
36
ねじの種類
M
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
5P
シャンク長ls(mm)
24
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;1.075、MAX:1.142
寸法lk(mm)
四角部:5
シャンク四角部幅(mm)
2.5
関連資料:
(0.98MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類