LA-HT P2 M1.4X0.3 1.5P ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77645908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA-HT P2 M1.4X0.3 1.5P ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77645908
LA-HT P2 M1.4X0.3 1.5P ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77645908

ダイカスト用ハンドタップ LA-HT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M1.4×0.3食付1.5P注文コード77645908品番LA-HT P2 M1.4X0.3 1.5P
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝数3形状下穴:通り|止り質量(g)3メーカー商品コードTY1.4CQLENA仕様●ひっかかり率:83材質HSS規格JIS呼び寸法M1.4×0.3等級P2下穴径(Φmm)1.13山数0.3ねじ長さ(mm)5.4呼び1.4全長L(mm)36ねじの種類Mタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付1.5Pシャンク長ls(mm)24内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.075、MAX:1.142寸法lk(mm)四角部:5シャンク四角部幅(mm)2.5
関連資料:(0.98MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする