※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
1/16
シャンク径d(Φmm)
8
注文コード
77646276
品番
LC-PT 1/16-28
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・鋳鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
18
規格
JIS
呼び寸法
PT 1/16-28
等級
Ⅱ
溝数
4
下穴径(Φmm)
6.1
山数
28
ねじ長さ(mm)
19
呼び
1/16
全長L(mm)
55
ねじの種類
PT
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
OX
外径の基準寸法(mm)
7.723
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
13
シャンク径d(Φmm)
8
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:9
シャンク四角部幅(mm)
6