※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロースパイラルタップ LO-SP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.5
注文コード
77646328
品番
LO-SP P2 (20゜) M10×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
呼び寸法
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法
M10×1.5
ねじ長さ(mm)
23
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P2
溝数
3
下穴径(Φmm)
8.6
山数
1.5
呼び
10
全長L(mm)
75
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
ねじれ角
20゜
シャンク径d(Φmm)
7
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
38
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
寸法lk(mm)
四角部:8
メーカー商品コード
LSHMQ010O20
シャンク四角部幅(mm)
5.5