曜日別特売
LS-LO-SP P2 L150 M12×1.25 ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77649085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-LO-SP P2 L150 M12×1.25 ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77649085
LS-LO-SP P2 L150 M12×1.25 ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77649085

ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M12×1.25注文コード77649085品番LS-LO-SP P2 L150 M12×1.25
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法M12×1.25食付2.5Pねじ長さ(mm)26溝数3材質HSS仕様●ひっかかり率:85形状下穴:止り規格JIS等級P2下穴径(Φmm)10.85山数1.25呼び12全長L(mm)150ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじねじれ角8゜シャンク径d(Φmm)8.5シャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912寸法lk(mm)四角部:9メーカー商品コードLSHMQ012NL15シャンク四角部幅(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする