※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
5/16-24UNF
呼び
5/16
注文コード
77649907
品番
LS-PO L100 P2 5/16-24UNF
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじの種類
UNF
材質
HSS
下穴径(Φmm)
6.97
ねじ長さ(mm)
19
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
質量(g)
27
規格
JIS
呼び寸法
5/16-24UNF
等級
P2
溝数
3
山数
24
呼び
5/16
全長L(mm)
100
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
5P
シャンク長ls(mm)
50
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.782、MAX:7.035
寸法lk(mm)
四角部:8
メーカー商品コード
POQU05ML10
シャンク四角部幅(mm)
5