曜日別特売
LS-PO L150 P3 5/16W18 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77650205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PO L150 P3 5/16W18 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77650205
LS-PO L150 P3 5/16W18 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77650205

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法5/16W18呼び5/16注文コード77650205品番LS-PO L150 P3 5/16W18
参考基準価格(税別)¥6,080販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじの種類W材質HSS下穴径(Φmm)6.59ねじ長さ(mm)19仕様●ひっかかり率:84形状下穴:通り質量(g)41規格JIS呼び寸法5/16W18等級P3溝数3山数18呼び5/16全長L(mm)150タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類W:ウイットねじシャンク径d(Φmm)6.2食付5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.34、MAX:6.67寸法lk(mm)四角部:8メーカー商品コードPORW05OL15シャンク四角部幅(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89675196
2022-01-05
用途: 電気工事
鍵屋アート防犯タハラ

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品 : 08216966
2017-08-27
用途: 機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする