※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
7/16W14
呼び
7/16
注文コード
77650223
品番
LS-PO L150 P3 7/16W14
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじの種類
W
材質
HSS
下穴径(Φmm)
9.4
ねじ長さ(mm)
26
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:通り
質量(g)
73
規格
JIS
呼び寸法
7/16W14
等級
P3
溝数
3
山数
14
呼び
7/16
全長L(mm)
150
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
W:ウイットねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
食付
5P
シャンク長ls(mm)
50
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;9.048、MAX:9.508
寸法lk(mm)
四角部:9
メーカー商品コード
PORW07QL15
シャンク四角部幅(mm)
6.5