LS-PO L150 P3 5/8W11 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77650248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PO L150 P3 5/8W11 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77650248
LS-PO L150 P3 5/8W11 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77650248

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法5/8W11呼び5/8注文コード77650248品番LS-PO L150 P3 5/8W11
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじの種類W材質HSS下穴径(Φmm)13.7ねじ長さ(mm)26仕様●ひっかかり率:83形状下穴:通り質量(g)147規格JIS呼び寸法5/8W11等級P3溝数3山数11呼び5/8全長L(mm)150タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類W:ウイットねじシャンク径d(Φmm)12.5食付5Pシャンク長ls(mm)60内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.257、MAX:13.817寸法lk(mm)四角部:13メーカー商品コードPORW10UL15シャンク四角部幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89675196
2022-01-05
用途: 電気工事
鍵屋アート防犯タハラ

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品 : 08216966
2017-08-27
用途: 機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする