※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.5
注文コード
77650817
品番
LS-N-RZ L150 G7 M10X1.5 (P)
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び寸法
M10×1.5
ねじの種類
M
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:88
形状
下穴:通り
質量(g)
54
規格
JIS
等級
G7
溝数
4
下穴径(Φmm)
9.31
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
23
呼び
10
全長L(mm)
150
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
7
食付
4P
シャンク長ls(mm)
50
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
凸数
8
寸法lk(mm)
四角部:8
メーカー商品コード
NRZM7010OP15
シャンク四角部幅(mm)
5.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。