※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 HPTS ハーフテーパソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 77651542 SUS304 HPTS ハーフテーパソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 77651542

ハーフテーパソケット ステンレス製ねじ込み管継手

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 注文コード77651542 品番SUS304 HPTS
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 最高使用圧力(MPa)1.0 材質ステンレス(SUS304) 形状ハーフテーパソケット 寸法L(mm)27 寸法A(Φmm)55.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77651506
2021-08-13
用途:
水道の配管工事

当方水道修理工事は素人です。業者に依頼すると高くなるので自分で部品を集め修理を実施。短いソケットが必要で探したら、このハーフソケットに行き当てりました。しかし部品が届いて確認したら、ネジが貫通してないことが分かりました。普通のソケットの半分くらいの長さのソケットと思っていました。部品図を見ると貫通していないことはわかりますが、素人でも分かるように「貫通していません」などの注意書きがあったら、良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
77651524
2015-10-31
用途:
製品に溶接する

ハーフテーパソケットは、店で販売されていない。モノタロウの納期が早かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする