※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 77651673 S ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 77651673

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)150 呼び径(B)6 注文コード77651673 品番S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)150 呼び径(B)6 形状ソケット 寸法L(mm)105 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77651673 S 70767707 S ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 1個 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38618666
2020-01-21
用途:
棚作り
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

普通に使えました。
ちょっと延長したかったので助かりました。

対象商品:
38618675
2017-03-09
用途:
テーブルを作成
製造業

予想より重かったが概ね想像通りのものが出来上がり満足。

対象商品:
38618675
2016-03-29
用途:
コートハンガーとして使うパイプの継ぎ手として。
建設業・工事業

ひじょうにきれいな状態で送っていただけました。ただ家具の部品として使う場合は油を良くふき取らないと。

対象商品:
38618675
2016-03-11
用途:
ハンガーラックを作ります
建設業・工事業

質感も良いし、使い勝手も問題なく、お値打ちなので助かります。専門的な分野での使用ではありませんが、よく使うのでリピートすると思います。

対象商品:
38618641
2017-04-05
用途:
試験用配管に使用

商品については満足していますが、商品が個別梱包されており、取り出す手間と個別梱包のゴミが面倒に感じました。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
38618666
2016-01-14
用途:
インテリア部材

黒の継手はホームセンターでは見かけないので。
見た目もかっこいいので、隠さなくても使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする